Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
4I673313
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
Dormer Gwintownik maszynowy E001 ISO 529 N/A HSSE Vaporised M2.5x0.45mm
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
4I673313
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm)
4.5
Długość gwintu (mm)
9.5
Całkowita długość (mm)
44.5
Średnica wału (mm)
2.8
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
9.5
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm)
4.5
Długość gwintu (mm)
9.5
Całkowita długość (mm)
44.5
Średnica wału (mm)
2.8
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
9.5
Gwint podziałowy (mm)
0.45
Rozmiar gwintu
2.5
Liczba ostrzy tnących
2
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Materiał do cięcia
HSS-E
Kąt ostrza (°)
30
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Nic
Kwadrat klucza (mm)
2.24
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Dormer
O (max.)
E001
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
4I673313
EAN
7320760168813
UBB
500631594099
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
E001M2.5