Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
1A527857
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
Dormer Gwintownik maszynowy E001 ISO 529 N/A HSSE Vaporised M10x1.50mm
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
1A527857
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm)
23
Długość gwintu (mm)
18
Całkowita długość (mm)
80
Średnica wału (mm)
10
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
18
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm)
23
Długość gwintu (mm)
18
Całkowita długość (mm)
80
Średnica wału (mm)
10
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
18
Gwint podziałowy (mm)
1.5
Rozmiar gwintu
10
Liczba ostrzy tnących
3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Materiał do cięcia
HSS-E
Kąt ostrza (°)
30
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Nic
Kwadrat klucza (mm)
8
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Dormer
O (max.)
E001
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
1A527857
EAN
7320760567784
UBB
500631445268
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
E001M10