text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gwintownik maszynowy E001 ISO 529 N/A HSSE Vaporised M1.6x0.35mm


Numer artykułu 3X441124
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm) 3
Długość gwintu (mm) 7
Całkowita długość (mm) 41
Średnica wału (mm) 2.5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 7
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm) 3
Długość gwintu (mm) 7
Całkowita długość (mm) 41
Średnica wału (mm) 2.5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 7
Gwint podziałowy (mm) 0.35
Rozmiar gwintu 1.6
Liczba ostrzy tnących 2
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 2
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
Kod towaru 8207401000
O (max.) E001
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 3X441124
EAN 7320760168790
UBB 500631432621
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr E001M1.6
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.