Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
9V144165
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
Dormer Gwintownik maszynowy E000TIN ISO 529 N/A HSSE TiN M8x1.25mm
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
9V144165
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm)
20
Długość gwintu (mm)
16
Całkowita długość (mm)
72
Średnica wału (mm)
8
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
16
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm)
20
Długość gwintu (mm)
16
Całkowita długość (mm)
72
Średnica wału (mm)
8
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
16
Gwint podziałowy (mm)
1.25
Rozmiar gwintu
8
Liczba ostrzy tnących
3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Tak
Materiał do cięcia
HSS-E
Kąt ostrza (°)
30
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Nic
Kwadrat klucza (mm)
6.3
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Dormer
O (max.)
E000TIN
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
9V144165
EAN
7320760661970
UBB
500631681524
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
E000TINM8