text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Dormer Gwintownik maszynowy E000TIN ISO 529 N/A HSSE TiN M6x1.00mm


Numer artykułu 7L579611
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm) 18
Długość gwintu (mm) 13
Całkowita długość (mm) 66
Średnica wału (mm) 6.3
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 13
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm) 18
Długość gwintu (mm) 13
Całkowita długość (mm) 66
Średnica wału (mm) 6.3
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 13
Gwint podziałowy (mm) 1
Rozmiar gwintu 6
Liczba ostrzy tnących 3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 5
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
Kod towaru 8207401000
O (max.) E000TIN
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 7L579611
EAN 7320760661963
UBB 500631669099
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr E000TINM6
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.