text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Dormer Gwintownik maszynowy E000TIN ISO 529 N/A HSSE TiN M5x0.80mm


Numer artykułu 6N643545
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm) 15
Długość gwintu (mm) 11
Całkowita długość (mm) 58
Średnica wału (mm) 5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 11
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm) 15
Długość gwintu (mm) 11
Całkowita długość (mm) 58
Średnica wału (mm) 5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 11
Gwint podziałowy (mm) 0.8
Rozmiar gwintu 5
Liczba ostrzy tnących 3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 4
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
Kod towaru 8207401000
O (max.) E000TIN
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 6N643545
EAN 7320760661956
UBB 500631657458
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr E000TINM5
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.