text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gwintownik maszynowy E000TIN ISO 529 N/A HSSE TiN M4x0.70mm


Numer artykułu 6H583625
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm) 11
Długość gwintu (mm) 17
Całkowita długość (mm) 53
Średnica wału (mm) 4
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 17
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm) 11
Długość gwintu (mm) 17
Całkowita długość (mm) 53
Średnica wału (mm) 4
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 17
Gwint podziałowy (mm) 0.7
Rozmiar gwintu 4
Liczba ostrzy tnących 3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 3.15
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
Kod towaru 8207401000
O (max.) E000TIN
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 6H583625
EAN 7320760661949
UBB 500631646642
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr E000TINM4
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.