text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Dormer Gwintownik maszynowy E000TIN ISO 529 N/A HSSE TiN M20x2.50mm


Numer artykułu 3L977729
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 29
Całkowita długość (mm) 112
Średnica wału (mm) 14
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 29
Gwint podziałowy (mm) 2.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 29
Całkowita długość (mm) 112
Średnica wału (mm) 14
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 29
Gwint podziałowy (mm) 2.5
Rozmiar gwintu 20
Liczba ostrzy tnących 4
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 11.2
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
Kod towaru 8207401000
O (max.) E000TIN
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 3L977729
EAN 7320760662014
UBB 500631603403
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr E000TINM20
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.