Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
8Y896830
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
Dormer Gwintownik maszynowy E000TIN ISO 529 N/A HSSE TiN M16x2.00mm
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
8Y896830
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
24
Całkowita długość (mm)
102
Średnica wału (mm)
12.5
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
24
Gwint podziałowy (mm)
2
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
24
Całkowita długość (mm)
102
Średnica wału (mm)
12.5
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
24
Gwint podziałowy (mm)
2
Rozmiar gwintu
16
Liczba ostrzy tnących
3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Tak
Materiał do cięcia
HSS-E
Kąt ostrza (°)
30
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Nic
Kwadrat klucza (mm)
10
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Dormer
O (max.)
E000TIN
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
8Y896830
EAN
7320760662007
UBB
500631584686
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
E000TINM16