Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
2A386674
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
Dormer Gwintownik maszynowy E000 ISO 529 N/A HSSE Brass M4x0.70mm
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
2A386674
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm)
11
Długość gwintu (mm)
17
Całkowita długość (mm)
53
Średnica wału (mm)
4
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
17
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm)
11
Długość gwintu (mm)
17
Całkowita długość (mm)
53
Średnica wału (mm)
4
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
17
Gwint podziałowy (mm)
0.7
Rozmiar gwintu
4
Liczba ostrzy tnących
3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Materiał do cięcia
HSS-E
Kąt ostrza (°)
30
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Nic
Kwadrat klucza (mm)
3.15
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Dormer
O (max.)
E000
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
2A386674
EAN
7320760567609
UBB
500631646493
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
E000M4