text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gwintownik maszynowy E000 ISO 529 N/A HSSE Brass M3x0.50mm


Numer artykułu 9P597383
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm) 10
Długość gwintu (mm) 15
Całkowita długość (mm) 48
Średnica wału (mm) 3.15
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 15
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm) 10
Długość gwintu (mm) 15
Całkowita długość (mm) 48
Średnica wału (mm) 3.15
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 15
Gwint podziałowy (mm) 0.5
Rozmiar gwintu 3
Liczba ostrzy tnących 3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 2.5
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
O (max.) E000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 9P597383
EAN 7320760567586
UBB 500631635678
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr E000M3
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.