text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gwintownik maszynowy E000 ISO 529 N/A HSSE Brass M20x2.50mm


Numer artykułu 6A900348
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 29
Całkowita długość (mm) 112
Średnica wału (mm) 14
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 29
Gwint podziałowy (mm) 2.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 29
Całkowita długość (mm) 112
Średnica wału (mm) 14
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 29
Gwint podziałowy (mm) 2.5
Rozmiar gwintu 20
Liczba ostrzy tnących 4
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 11.2
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
O (max.) E000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 6A900348
EAN 7320760567692
UBB 500631603247
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr E000M20
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.