text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gwintownik maszynowy E000 ISO 529 N/A HSSE Brass M2.5x0.45mm


Numer artykułu 2B071119
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm) 4.5
Długość gwintu (mm) 9.5
Całkowita długość (mm) 44.5
Średnica wału (mm) 2.8
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 9.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm) 4.5
Długość gwintu (mm) 9.5
Całkowita długość (mm) 44.5
Średnica wału (mm) 2.8
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 9.5
Gwint podziałowy (mm) 0.45
Rozmiar gwintu 2.5
Liczba ostrzy tnących 2
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 2.24
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
O (max.) E000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 2B071119
EAN 7320760168783
UBB 500631593836
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr E000M2.5
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.