text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Dormer Gwintownik maszynowy E000 ISO 529 N/A HSSE Brass M14x2.00mm


Numer artykułu 7L493605
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 24
Całkowita długość (mm) 95
Średnica wału (mm) 11.2
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 24
Gwint podziałowy (mm) 2
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 24
Całkowita długość (mm) 95
Średnica wału (mm) 11.2
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 24
Gwint podziałowy (mm) 2
Rozmiar gwintu 14
Liczba ostrzy tnących 3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 9
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
O (max.) E000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 7L493605
EAN 7320760567661
UBB 500631573200
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr E000M14
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.