Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
7W363350
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
Dormer Gwintownik maszynowy E000 ISO 529 N/A HSSE Brass M12x1.75mm
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
7W363350
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
22
Całkowita długość (mm)
89
Średnica wału (mm)
9
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
22
Gwint podziałowy (mm)
1.75
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
22
Całkowita długość (mm)
89
Średnica wału (mm)
9
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
22
Gwint podziałowy (mm)
1.75
Rozmiar gwintu
12
Liczba ostrzy tnących
3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Materiał do cięcia
HSS-E
Kąt ostrza (°)
30
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Nic
Kwadrat klucza (mm)
7.1
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Dormer
O (max.)
E000
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
7W363350
EAN
7320760567654
UBB
500631560413
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
E000M12