text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Dormer Frezy walcowo-czołowy do obróbki zgrubnej C922 DIN 844-K HSSE PM SUPER-G 12.00mm


Numer artykułu 8U208697
Całkowita długość (mm) 83
Średnica wału (mm) 12
Długość robocza (mm) 26
Liczba zębów 3
Materiał do cięcia HSS-PM
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 12
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 83
Średnica wału (mm) 12
Długość robocza (mm) 26
Liczba zębów 3
Materiał do cięcia HSS-PM
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 12
Marka Dormer
Kod towaru 8207703700
O (max.) C92212.0
Type 35° Roughing End Mill

Numery artykułów

Numer artykułu 8U208697
EAN 7320760076385
UBB 500572697356
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr C92212.0
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.