text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Dormer Frezy walcowo-czołowy do obróbki zgrubnej C428 DIN 844-K HSSE PM SUPER-G 6.00mm


Numer artykułu 8A718529
Konstrukcja Frez zgrubny
Całkowita długość (mm) 57
Średnica wału (mm) 6
Długość robocza (mm) 13
Liczba zębów 4
Materiał do cięcia Inny
Z wałkiem Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Frez zgrubny
Całkowita długość (mm) 57
Średnica wału (mm) 6
Długość robocza (mm) 13
Liczba zębów 4
Materiał do cięcia Inny
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 6
Marka Dormer
Kod towaru 8207703700
O (max.) C4286.0
Type 35° Roughing End Mill

Numery artykułów

Numer artykułu 8A718529
EAN 7320760070116
UBB 500572675642
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr C4286.0
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.