text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Dormer Frezy walcowo-czołowe S922 SC TiAlN 3.00mm


Numer artykułu 1B730057
D (mm)
Konstrukcja Inny
Całkowita długość (mm) 38
Średnica wału (mm) 3
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Długość robocza (mm) 12
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

D (mm) 3
Konstrukcja Inny
Całkowita długość (mm) 38
Średnica wału (mm) 3
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Długość robocza (mm) 12
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Liczba zębów 2
Materiał do cięcia HM
Nadaje się do frezarki górnowrzecionowej Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do litego drewna Nie
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 3
Basic material SC
Marka Dormer
Coating TiAlN
Kod towaru 8207701000
O (max.) S9223.0
Type 30° End Mill

Numery artykułów

Numer artykułu 1B730057
EAN 7320760039939
UBB 500629901686
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr S9223.0
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.