text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Dormer Frezy walcowo-czołowe S904 SC Blanc 20.00mm


Numer artykułu 1Y051055
Całkowita długość (mm) 104
Średnica wału (mm) 20
Długość robocza (mm) 38
Liczba zębów 4
Materiał do cięcia Inny
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 20
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 104
Średnica wału (mm) 20
Długość robocza (mm) 38
Liczba zębów 4
Materiał do cięcia Inny
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 20
Marka Dormer
Kod towaru 8207701000
Type 45° End Mill

Numery artykułów

Numer artykułu 1Y051055
EAN 7320760133149
UBB 500629875450
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr S90420.0
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.