text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Dormer Frezy walcowo-czołowe S904 SC Blanc 10.00mm


Numer artykułu 3T835748
Całkowita długość (mm) 72
Średnica wału (mm) 10
Długość robocza (mm) 22
Liczba zębów 4
Materiał do cięcia HM
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 10
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 72
Średnica wału (mm) 10
Długość robocza (mm) 22
Liczba zębów 4
Materiał do cięcia HM
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 10
Marka Dormer
Kod towaru 8207701000
Type 30° End Mill

Numery artykułów

Numer artykułu 3T835748
EAN 7320760133088
UBB 500629815225
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr S90410.0
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.