text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Dormer Frezy walcowo-czołowe S903 SC Blanc 8.00mm


Numer artykułu 2V176783
Całkowita długość (mm) 63
Średnica wału (mm) 8
Długość robocza (mm) 19
Liczba zębów 3
Materiał do cięcia HM
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 8
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 63
Średnica wału (mm) 8
Długość robocza (mm) 19
Liczba zębów 3
Materiał do cięcia HM
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 8
Marka Dormer
Kod towaru 8207701000
O (max.) S9038.0
Type 30° End Mill

Numery artykułów

Numer artykułu 2V176783
EAN 7320760133064
UBB 500629946087
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr S9038.0
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.