text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Dormer Frezy walcowo-czołowe S903 SC Blanc 4.00mm


Numer artykułu 3O165022
Całkowita długość (mm) 50
Średnica wału (mm) 4
Długość robocza (mm) 14
Liczba zębów 3
Materiał do cięcia Inny
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 4
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 50
Średnica wału (mm) 4
Długość robocza (mm) 14
Liczba zębów 3
Materiał do cięcia Inny
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 4
Marka Dormer
Kod towaru 8207701000
O (max.) S9034.0
Type 30° End Mill

Numery artykułów

Numer artykułu 3O165022
EAN 7320760133026
UBB 500629910836
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr S9034.0
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.