text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Dormer Frezy walcowo-czołowe S814HB DIN 6527 L SC Alnova 4.00mm


Numer artykułu 7H360245
Całkowita długość (mm) 57
Średnica wału (mm) 6
Długość robocza (mm) 11
Liczba zębów 4
Materiał do cięcia Inny
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 4
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 57
Średnica wału (mm) 6
Długość robocza (mm) 11
Liczba zębów 4
Materiał do cięcia Inny
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 4
Marka Dormer
Kod towaru 8207701000
O (max.) S814HB4.0
Type 34° End Mill

Numery artykułów

Numer artykułu 7H360245
EAN 7320760642634
UBB 500629912402
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr S814HB4.0
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.