text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Dormer Frezy walcowo-czołowe S804HB DIN 6527 K SC Alnova 6.00mm


Numer artykułu 6Y514837
Całkowita długość (mm) 54
Średnica wału (mm) 6
Długość robocza (mm) 10
Liczba zębów 4
Materiał do cięcia Inny
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 6
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 54
Średnica wału (mm) 6
Długość robocza (mm) 10
Liczba zębów 4
Materiał do cięcia Inny
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 6
Marka Dormer
Kod towaru 8207701000
Type End Mill

Numery artykułów

Numer artykułu 6Y514837
EAN 7320760641750
UBB 500629933291
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr S804HB6.0
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.