Frezy
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
Frezowanie
Frezy
5V698556
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
Dormer Frezy walcowo-czołowe C907 DIN 844-K HSSE PM SUPER-G 6.00mm
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
5V698556
Całkowita długość (mm)
57
Średnica wału (mm)
6
Długość robocza (mm)
13
Liczba zębów
3
Materiał do cięcia
Inny
Z wałkiem
Tak
Obcinak średnicy (mm)
6
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Całkowita długość (mm)
57
Średnica wału (mm)
6
Długość robocza (mm)
13
Liczba zębów
3
Materiał do cięcia
Inny
Z wałkiem
Tak
Obcinak średnicy (mm)
6
Marka
Dormer
O (max.)
C9076.0
Type
45° End Mill
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
5V698556
EAN
7320760075968
UBB
500629934448
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
C9076.0