text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Frezy walcowo-czołowe C247 DIN 844-K HSSE PM Blanc 8.00mm


Numer artykułu 0P060541
Całkowita długość (mm) 69
Średnica wału (mm) 10
Długość robocza (mm) 19
Liczba zębów 4
Materiał do cięcia HSS-PM
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 8
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 69
Średnica wału (mm) 10
Długość robocza (mm) 19
Liczba zębów 4
Materiał do cięcia HSS-PM
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 8
Marka Dormer
Kod towaru 8207703700
O (max.) C2478.0
Type 30° End Mill

Numery artykułów

Numer artykułu 0P060541
EAN 7320760354841
UBB 500629948067
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr C2478.0
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.