text.skipToContent
text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.
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
Frezy
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
Frezowanie
Frezy
1S216236
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
Dormer Frezy walcowo-czołowe C247 DIN 844-K HSSE PM Blanc 4.50mm
Dodaj do katalogu
/ cena za
-
z VAT
Numer artykułu
1S216236
Całkowita długość (mm)
55
Średnica wału (mm)
6
Długość robocza (mm)
11
Liczba zębów
4
Materiał do cięcia
HSS-PM
Z wałkiem
Tak
Obcinak średnicy (mm)
4.5
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Całkowita długość (mm)
55
Średnica wału (mm)
6
Długość robocza (mm)
11
Liczba zębów
4
Materiał do cięcia
HSS-PM
Z wałkiem
Tak
Obcinak średnicy (mm)
4.5
Marka
Dormer
Type
End Mill
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
1S216236
EAN
7320760354773
UBB
500629909606
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
C2474.5