text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Dormer Frez trzpieniowy krótki S803HA DIN 6527 K SC Alnova 7.00mm


Numer artykułu 5M208762
Całkowita długość (mm) 58
Średnica wału (mm) 8
Długość robocza (mm) 8
Liczba zębów 3
Materiał do cięcia Inny
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 7
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 58
Średnica wału (mm) 8
Długość robocza (mm) 8
Liczba zębów 3
Materiał do cięcia Inny
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 7
Marka Dormer
Kod towaru 8207701000
Type Slot End Mill

Numery artykułów

Numer artykułu 5M208762
EAN 7320760641149
UBB 500572487477
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr S803HA7.0
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.