text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Dormer Frez trzpieniowy krótki S803HA DIN 6527 K SC Alnova 4.50mm


Numer artykułu 7P700037
Całkowita długość (mm) 54
Średnica wału (mm) 6
Długość robocza (mm) 5
Liczba zębów 3
Materiał do cięcia Inny
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 4.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 54
Średnica wału (mm) 6
Długość robocza (mm) 5
Liczba zębów 3
Materiał do cięcia Inny
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 4.5
Marka Dormer
Kod towaru 8207701000
Type Slot End Mill

Numery artykułów

Numer artykułu 7P700037
EAN 7320760641088
UBB 500572662772
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr S803HA4.5
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.