text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Frez trzpieniowy krótki C367 DIN 327-D HSSE PM SUPER-G 8.00mm


Numer artykułu 2J403257
Konstrukcja Frez szczelinowy
Całkowita długość (mm) 61
Średnica wału (mm) 10
Długość robocza (mm) 11
Liczba zębów 3
Materiał do cięcia Inny
Z wałkiem Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Frez szczelinowy
Całkowita długość (mm) 61
Średnica wału (mm) 10
Długość robocza (mm) 11
Liczba zębów 3
Materiał do cięcia Inny
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 8
Marka Dormer
O (max.) C3678.0
Type 40° Slot End Mill

Numery artykułów

Numer artykułu 2J403257
EAN 7320760355404
UBB 500572395480
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr C3678.0
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.