text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Frez trzpieniowy krótki C367 DIN 327-D HSSE PM SUPER-G 6.00mm


Numer artykułu 7V868202
Całkowita długość (mm) 52
Średnica wału (mm) 6
Długość robocza (mm) 8
Liczba zębów 3
Materiał do cięcia HSS-PM
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 6
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 52
Średnica wału (mm) 6
Długość robocza (mm) 8
Liczba zębów 3
Materiał do cięcia HSS-PM
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 6
Marka Dormer
O (max.) C3676.0
Type 40° Slot End Mill

Numery artykułów

Numer artykułu 7V868202
EAN 7320760355381
UBB 500572670445
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr C3676.0
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.