text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Dormer Frez trzpieniowy krótki C367 DIN 327 D HSSE PM SUPER-G 20.00mm


Numer artykułu 2S012922
Całkowita długość (mm) 88
Średnica wału (mm) 20
Długość robocza (mm) 22
Liczba zębów 3
Materiał do cięcia HSS-PM
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 20
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 88
Średnica wału (mm) 20
Długość robocza (mm) 22
Liczba zębów 3
Materiał do cięcia HSS-PM
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 20
Marka Dormer
Kod towaru 8207703700
O (max.) C36720.0
Type 40° Slot End Mill

Numery artykułów

Numer artykułu 2S012922
EAN 7320760355343
UBB 500572404886
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr C36720.0
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.