text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Dormer Frez trzpieniowy krótki C367 DIN 327-D HSSE PM SUPER-G 18.00mm


Numer artykułu 8W887425
Całkowita długość (mm) 79
Średnica wału (mm) 16
Długość robocza (mm) 19
Liczba zębów 3
Materiał do cięcia HSS-PM
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 18
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 79
Średnica wału (mm) 16
Długość robocza (mm) 19
Liczba zębów 3
Materiał do cięcia HSS-PM
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 18
Marka Dormer
Kod towaru 8207703700
Type Slot End Mill

Numery artykułów

Numer artykułu 8W887425
EAN 7320760355336
UBB 500572700556
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr C36718.0
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.