text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Dormer Frez trzpieniowy krótki C367 DIN 327-D HSSE PM SUPER-G 11.00mm


Numer artykułu 3T485040
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 12
Długość robocza (mm) 13
Liczba zębów 3
Materiał do cięcia HSS-PM
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 11
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 12
Długość robocza (mm) 13
Liczba zębów 3
Materiał do cięcia HSS-PM
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 11
Marka Dormer
Kod towaru 8207703700
O (max.) C36711.0
Type 40° Slot End Mill

Numery artykułów

Numer artykułu 3T485040
EAN 7320760355275
UBB 500572437894
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr C36711.0
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.