text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Frees spiebaan kort C367 DIN 327-D HSSE PM SUPER-G 10.00mm


Artikelnummer 9C562143
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 10
Werkende lengte (mm) 13
Aantal tanden 3
Snijmateriaal HSS-PM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 10
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 10
Werkende lengte (mm) 13
Aantal tanden 3
Snijmateriaal HSS-PM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 10
Merk Dormer
Goederencode 8207703700
Model C36710.0
Type 40° Slot End Mill

Artikelnummers

Artikelnummer 9C562143
EAN 7320760355268
UBB 500572706595
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer C36710.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.