Frezy
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
Frezowanie
Frezy
8T827941
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
Dormer Frez trzpieniowy krótki C353 DIN 327-D HSSE PM SUPER-G 8.00mm
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
8T827941
Całkowita długość (mm)
61
Średnica wału (mm)
10
Długość robocza (mm)
11
Liczba zębów
3
Materiał do cięcia
HSS-PM
Z wałkiem
Tak
Obcinak średnicy (mm)
8
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Całkowita długość (mm)
61
Średnica wału (mm)
10
Długość robocza (mm)
11
Liczba zębów
3
Materiał do cięcia
HSS-PM
Z wałkiem
Tak
Obcinak średnicy (mm)
8
Marka
Dormer
O (max.)
C3538.0
Type
30° Slot End Mill
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
8T827941
EAN
7320760573372
UBB
500572697018
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
C3538.0