text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Frez trzpieniowy krótki C305 DIN 844-K HSSE PM Blanc 6.00mm


Numer artykułu 0J022137
Konstrukcja Frez szczelinowy
Całkowita długość (mm) 57
Średnica wału (mm) 6
Długość robocza (mm) 13
Liczba zębów 3
Materiał do cięcia Inny
Z wałkiem Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Frez szczelinowy
Całkowita długość (mm) 57
Średnica wału (mm) 6
Długość robocza (mm) 13
Liczba zębów 3
Materiał do cięcia Inny
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 6
Marka Dormer
O (max.) C3056.0
Type 30° Slot End Mill

Numery artykułów

Numer artykułu 0J022137
EAN 7320760572467
UBB 500572335098
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr C3056.0
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.