text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Frez trzpieniowy krótki C159 DIN 844-K HSSE Blanc 4.00mm


Numer artykułu 8D002485
Konstrukcja Frez szczelinowy
Całkowita długość (mm) 55
Średnica wału (mm) 6
Długość robocza (mm) 11
Liczba zębów 2
Materiał do cięcia HSS-E
Z wałkiem Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Frez szczelinowy
Całkowita długość (mm) 55
Średnica wału (mm) 6
Długość robocza (mm) 11
Liczba zębów 2
Materiał do cięcia HSS-E
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 4
Marka Dormer
Type Slot End Mill

Numery artykułów

Numer artykułu 8D002485
EAN 7320760059593
UBB 500572678463
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr C1594.0
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.