text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Dormer Frez trzpieniowy krótki C159 DIN 844-K HSSE Blanc 3.00mm


Numer artykułu 5R504642
Konstrukcja Frez szczelinowy
Całkowita długość (mm) 52
Średnica wału (mm) 6
Długość robocza (mm) 8
Liczba zębów 2
Materiał do cięcia HSS-E
Z wałkiem Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Frez szczelinowy
Całkowita długość (mm) 52
Średnica wału (mm) 6
Długość robocza (mm) 8
Liczba zębów 2
Materiał do cięcia HSS-E
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 3
Marka Dormer
Kod towaru 8207703700
Type Slot End Mill

Numery artykułów

Numer artykułu 5R504642
EAN 7320760059586
UBB 500572493319
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr C1593.0
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.