text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Dormer Frez trzpieniowy krótki C139 DIN 844-K HSSE PM SUPER-R 12.00mm


Numer artykułu 6C588820
Konstrukcja Frez szczelinowy
Całkowita długość (mm) 83
Średnica wału (mm) 12
Długość robocza (mm) 26
Liczba zębów 2
Materiał do cięcia Inny
Z wałkiem Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Frez szczelinowy
Całkowita długość (mm) 83
Średnica wału (mm) 12
Długość robocza (mm) 26
Liczba zębów 2
Materiał do cięcia Inny
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 12
Marka Dormer
Kod towaru 8207703700
O (max.) C13912.0
Type 30° Slot End Mill

Numery artykułów

Numer artykułu 6C588820
EAN 7320760354247
UBB 500572505112
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr C13912.0
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.