text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Frez trzpieniowy krótki C110 DIN 327-D HSSE PM Blanc 20.00mm


Numer artykułu 4S090260
Całkowita długość (mm) 88
Średnica wału (mm) 20
Długość robocza (mm) 22
Liczba zębów 2
Materiał do cięcia HSS-PM
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 20
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 88
Średnica wału (mm) 20
Długość robocza (mm) 22
Liczba zębów 2
Materiał do cięcia HSS-PM
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 20
Marka Dormer
Kod towaru 8207703700
O (max.) C11020.0
Type 30° Slot End Mill

Numery artykułów

Numer artykułu 4S090260
EAN 7320760353332
UBB 500572465358
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr C11020.0
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.