text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Frez trzpieniowy długi C122 HSSE Blanc 8.00mm


Artikelnummer 9M561389
Konstrukcja Frez szczelinowy
Całkowita długość (mm) 85
Średnica wału (mm) 8
Długość robocza (mm) 33
Liczba zębów 2
Materiał do cięcia HSS-E
Z wałkiem Tak
Verpakt per 1

Specificaties

Konstrukcja Frez szczelinowy
Całkowita długość (mm) 85
Średnica wału (mm) 8
Długość robocza (mm) 33
Liczba zębów 2
Materiał do cięcia HSS-E
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 8
Marka Dormer
Kod towaru 8207703700
Type End Mill

Artikelnummers

Artikelnummer 9M561389
EAN 7320760056530
UBB 500629945410
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer C1228.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.