text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Dormer Frez S501 SC TiAlN 4.00mm


Numer artykułu 4W714770
Całkowita długość (mm) 57
Średnica wału (mm) 6
Długość robocza (mm) 8
Liczba zębów 2
Materiał do cięcia Inny
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 4
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 57
Średnica wału (mm) 6
Długość robocza (mm) 8
Liczba zębów 2
Materiał do cięcia Inny
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 4
Marka Dormer
Type Ball Nose End Mill

Numery artykułów

Numer artykułu 4W714770
EAN 7320760342435
UBB 500629552869
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr S5014.0
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.