text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Dormer Frez P835 Clear P8359.6X6.0


Objednací číslo 3N884524
Kształt głowicy Cylinder kulisty
Całkowita długość (mm) 64
Średnica wału (mm) 6
Długość robocza (mm) 19
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 9.6
Kształt głowicy zgodny z DIN 8032 WRC
Baleno po 1

Specifikace

Kształt głowicy Cylinder kulisty
Całkowita długość (mm) 64
Średnica wału (mm) 6
Długość robocza (mm) 19
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 9.6
Kształt głowicy zgodny z DIN 8032 WRC
Marka Dormer
Kod towaru 8207909100
O (max.) P835
Type Rotary Burr

Čísla materiálu

Objednací číslo 3N884524
EAN 7320760688502
UBB 500632448881
UNSPSC 23251706
Výrobní číslo položky P8359.6X6.0
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.