text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Frez P821 Tungsten carbide Blanc P8218.0X6.0


Artikelnummer 5O184032
Kształt głowicy Stożek kulisty
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 6
Długość robocza (mm) 25.4
Materiał do cięcia HM
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 8
Verpakt per 1

Specificaties

Kształt głowicy Stożek kulisty
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 6
Długość robocza (mm) 25.4
Materiał do cięcia HM
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 8
Kształt głowicy zgodny z DIN 8032 KEL
Marka Dormer
Kod towaru 8207909100
O (max.) P821
Type Rotary Burr

Artikelnummers

Artikelnummer 5O184032
EAN 7320760688250
UBB 500632444096
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer P8218.0X6.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.