text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Frez P815C TiAlN P815C12.7X6.0


Objednací číslo 6D431680
Kształt głowicy W kształcie płomienia
Całkowita długość (mm) 77
Średnica wału (mm) 6
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Długość robocza (mm) 32
Nadaje się do aluminium Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Baleno po 1

Specifikace

Kształt głowicy W kształcie płomienia
Całkowita długość (mm) 77
Średnica wału (mm) 6
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Długość robocza (mm) 32
Nadaje się do aluminium Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do miedzi Tak
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Nadaje się do mosiądzu Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Materiał do cięcia HM
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 12.7
Kształt głowicy zgodny z DIN 8032 Inny
Marka Dormer
Coating TiAlN
Kod towaru 8207909100
O (max.) P815C
Type Rotary Burr

Čísla materiálu

Objednací číslo 6D431680
EAN 7320760688120
UBB 500632440862
UNSPSC 23251706
Výrobní číslo položky P815C12.7X6.0
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.