text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Dormer Frez P813 Tungsten carbide Blanc P8136.0X6.0


Numer artykułu 4C268702
Kształt głowicy Spiczaste drzewo
Całkowita długość (mm) 50
Średnica wału (mm) 6
Długość robocza (mm) 18
Materiał do cięcia HM
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 6
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kształt głowicy Spiczaste drzewo
Całkowita długość (mm) 50
Średnica wału (mm) 6
Długość robocza (mm) 18
Materiał do cięcia HM
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 6
Kształt głowicy zgodny z DIN 8032 SPG
Marka Dormer
O (max.) P813
Type Rotary Burr

Numery artykułów

Numer artykułu 4C268702
EAN 7320760687963
UBB 500632438072
UNSPSC 23251706
Artykuł producenta nr P8136.0X6.0
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.