text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Stiftfrees P807C TiAlN P807C3.0X3.0


HM Siftfrees met DC vertanding, vorm D kogelvorm voor staal 1620 N/mm² en gehard staal 49-63 HRc, roestvast staal, gietijzer, titaan en nikkel -legeringen, koper en messing legeringen en grafiet

Artikelnummer 2P580688
Kopvorm Bol
Totale lengte (mm) 38
Schachtdiameter (mm) 3
Werkende lengte (mm) 2.5
Met schacht Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Bol
Totale lengte (mm) 38
Schachtdiameter (mm) 3
Werkende lengte (mm) 2.5
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 3
Kopvorm volgens DIN 8032 KUD
Merk Dormer
Goederencode 8207909100
Model P807C
Type Rotary Burr

Omschrijving

HM Siftfrees met DC vertanding, vorm D kogelvorm voor staal 1620 N/mm² en gehard staal 49-63 HRc, roestvast staal, gietijzer, titaan en nikkel -legeringen, koper en messing legeringen en grafiet

Artikelnummers

Artikelnummer 2P580688
EAN 7320760687710
UBB 500632433024
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer P807C3.0X3.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.