text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Dormer Frez P803 Tungsten carbide Blanc P80312.7X6.0


Numer artykułu 3W318493
Kształt głowicy Cylinder z uciętym końcem
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 6
Długość robocza (mm) 25
Materiał do cięcia HM
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 12.7
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kształt głowicy Cylinder z uciętym końcem
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 6
Długość robocza (mm) 25
Materiał do cięcia HM
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 12.7
Kształt głowicy zgodny z DIN 8032 ZYA-S
Marka Dormer
Kod towaru 8207909100
O (max.) P803
Type Rotary Burr

Numery artykułów

Numer artykułu 3W318493
EAN 7320760687444
UBB 500632426432
UNSPSC 23251706
Artykuł producenta nr P80312.7X6.0
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.