Frezy obrotowe
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
Frezowanie
Frezy obrotowe
1X410812
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
Dormer Frez P609 Clear 12.70X6MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
1X410812
Całkowita długość (mm)
67
Średnica wału (mm)
6
Długość robocza (mm)
22
Z wałkiem
Tak
Obcinak średnicy (mm)
12.7
O (max.)
P609
Type
7059522; 86027237
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Całkowita długość (mm)
67
Średnica wału (mm)
6
Długość robocza (mm)
22
Z wałkiem
Tak
Obcinak średnicy (mm)
12.7
O (max.)
P609
Type
7059522; 86027237
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
1X410812
EAN
7320760692981
UBB
500661476589
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
P60912.7X6.0